Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Mini Gender Changer, 9pol. Stecker-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Mini Gender Changer, 9pol. Stecker-Stecker
VALUE Mini Gender Changer, 9pol. Stecker-Stecker
VALUE Mini Gender Changer, 9pol. Stecker-Stecker
VALUE Mini Gender Changer, 9pol. Stecker-Stecker
VALUE Mini Gender Changer, 9pol. Stecker-Stecker
Artikel-Nr.:
     C3860-12.99.2025
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.2025
EAN/GTIN:
     7630049626317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer

VALUE Mini-Gender-Changer

  • Verbindungsstück zwischen zwei gleichen Steckverbindern
  • Durch kompakte Bauweise (17mm lang) geringe Hebelwirkung auf Steckverbinder des Computers
  • Alle Leitungen sind 1:1 verbunden
  • inkl. Verriegelungsschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini-Gender-Changer
Farbe:
silberfarben
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
12 x 30 x 17 mm
Höhe:
12 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
17 mm
Gewicht:
8.5 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
10 mm
Verpackungstiefe:
10 mm
Paketgewicht:
0.01 kg
Bruttogewicht:
0,01
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.50
Weitere Suchbegriffe: Adapter, DB9, 9pin, Stecker, Schnittstellenadapter, DSub
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.