| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-GC9SM Herst.-Nr.: GC9SM EAN/GTIN: 720591244484 |
| |
|
| | |
| Dieser Slimline DB9 Gender Chnager ist mit zwei Slimline-DB9-Steckern ausgestattet und bietet so eine zuverlässige, kostengünstige Möglichkeit, eine 9-polige Buchse in einen 9-poligen Stecker zu wandeln.
Der Slimline DB9 Gender Changer wird mit lebenslanger Garantie, die eine langandauernde Leistung gewährleistet, geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil - Eine kostengünstige Möglichkeit zur Konvertierung einer 9-poligen Buchse in einen 9-poligen Stecker - Einfach zu verwenden und zu installieren - Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Silber | Anschluss 1: | DB-9 | Anschluss 2: | DB-9 | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Verpackungsbreite: | 90 mm | Verpackungstiefe: | 125 mm | Verpackungshöhe: | 0.07 mm | Paketgewicht: | 10 g | Gewicht: | 8 g | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |