Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB A Gender Changer - Buchse / Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB A Gender Changer - Buchse / Buchse
StarTech.com USB A Gender Changer - Buchse / Buchse
Artikel-Nr.:
     C1880-GCUSBAAFF
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GCUSBAAFF
EAN/GTIN:
     0065030785785
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Verbinden Sie zwei USB-Kabel zu einem längeren Kabel

Der USB A-Wechsler GCUSBAAFF bietet zwei USB A-Buchsen und ist eine einfache, kostengünstige Lösung zum Verbinden von zwei kurzen USB-Kabeln zur Erstellung eines längeren, einzelnen Kabels.

Der USB A-Wechsler wird mit lebenslanger Garantie geliefert und ist für Langlebigkeit und langanhaltende Zuverlässigkeit konzipiert.

The StarTech.com Advantage

- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Stecker:
USB A Female, USB A Female
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
49 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
14 g
Gewicht:
12 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.