Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Slimline Gender Changer DB25F to DB25F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Slimline Gender Changer DB25F to DB25F
StarTech.com Slimline Gender Changer DB25F to DB25F
Artikel-Nr.:
     C1880-GC25SF
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GC25SF
EAN/GTIN:
     5054484075561
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Stecker:
DB25 Female Slim, DB25 Female Slim
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
0.07 mm
Paketgewicht:
18 g
Gewicht:
15.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.