Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Slimline Gender Changer HDDB15M to HDDB15M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Slimline Gender Changer HDDB15M to HDDB15M
StarTech.com Slimline Gender Changer HDDB15M to HDDB15M
Artikel-Nr.:
     C1880-GC15HSM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GC15HSM
EAN/GTIN:
     0065030781121
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Stecker:
High Density DB15 Male, High Density DB15 Male
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
0.07 mm
Paketgewicht:
10 g
Gewicht:
8 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.