Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbandsäge Holzstar HBS 600 (400 V), 5902463


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580047
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5902463
EAN/GTIN:
     4036351318033
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5902463, Hochwertige Sägebandführung für präzises Arbeiten, Geschlossener Unterbau mit hoher Standfestigkeit. Sichere und verlaufsfreie Sägeschnitte in Holz. Schwerer, neigbarer gusseiserner Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche. Leistungsstarker Motor. Sicherheitsschalter stellt beim Öffnen der Tür die Maschine ab und verhindert ungewolltes Weiter- sowie Anlaufen. Schwungräder aus Grauguss gewähren einen ruhigen Lauf. Eingestellte Schnittbreite bequem an einer Skala ablesbar. Lieferumfang: Bordwerkzeug. Winkelanschlag. Parallelanschlag., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
290000 GRAMM
Arbeitstischneigung:
0 20 °
Sägebandstärke:
0,65 mm
Absaugstutzendurchmesser:
100 mm
Schiebeschlittenbreite:
100 mm
Länge (Produkt) ca.:
1150 mm
Schiebeschlittenlänge:
200 mm
Höhe (Produkt) ca.:
2000 mm
Gewicht (Netto) ca.:
280 kg
Abgabeleistung:
3,0 kW
Aufnahmeleistung:
3,6 kW
Schnitthöhe max. 90°:
310 mm
Sägebandbreite:
32 mm
Arbeitstischhöhe:
35 mm
Sägebandbreite max.:
40 mm
Anschlussspannung:
400 V
Sägebandlänge:
4080 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Schnittbreite max. mit Anschlag:
540 mm
Arbeitstischbreite:
550 mm
Schnittbreite max. ohne Anschlag:
580 mm
Sägebandgeschwindigkeit(en):
600 m/min
Schwungraddurchmesser:
600 mm
Arbeitstischlänge:
860 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
930 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.077,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.195,57*
€ 2.612,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.176,96*
€ 2.590,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.118,99*
€ 2.521,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.088,74*
€ 2.485,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.077,20*
€ 2.471,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.