Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollautomatische Zwei-Säulen-Metallbandsäge HMBS 5000 CNC X, 3691500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912891
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3691500
EAN/GTIN:
     4036351243113
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3691500, Für den schweren industriellen Einsatz und für optimale Schnittzeiten, Sägebandvorschub bis 150 m/min. Sägeblattvorschub mit ARP-System zur automatischen Vorschubanpassung. Hartmetallprogramm zur Verwendung von Hartmetall-Sägebändern. Materialvorschub und Sägerahmen über Kugelumlaufspindeln angetrieben. Werkstoffbibliothek mit voreingestellten Sägeparametern und Kennlinien. Hydraulische Bandspannung. Motorische Sägeräumbürste. Schnittverlaufkontrolle. Hydraulische Sägebandführung. Kühlmitteltank nach vorne entnehmbar. Späneförderer. Bewegliche, lineargeführte Sägebandführung. LED Arbeitsplatzbeleuchtung. Doppelt geführte Sägebandspannung. Tragarm mit Gegenhaltelager für ruhigeren Schnitt. Spülung des Schnittkanals., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7735000 GRAMM
Motorleistung Kühlmittelpumpe:
0,16 kW
Schnittwinkel:
0,5 °
Motorleistung Hydraulikpumpe:
0,6 kW
Sägebanddicke:
1,6 mm
Abschnittlänge min.:
10 mm
Leistung Antriebsmotor:
15 kW
Sägebandgeschwindigkeit(en):
15 150 m/min
Aufnahmeleistung:
20,4 kW
Gesamt Anschlusswert:
23,6 kW
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
2300 mm
Breite/Tiefe max. (Produkt) ca.:
2300 mm
Höhe (Produkt) ca.:
2550 mm
Höhe max. (Produkt) ca.:
2900 mm
Materialvorschub min.:
3 mm
Materialvorschubgeschwindigkeit:
3,75 m/min
Min. Restwerkstücklänge:
30 mm
Gesamt Stromaufnahme:
34 A
Min. Restwerkstücklänge Automatik:
35 mm
Länge (Produkt) ca.:
3980 mm
Länge max. (Produkt) ca.:
3980 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Sägebandbreite:
54 mm
Schnittbereich 0° quadrat (Vollmaterial):
550 mm
Schnittbereich 0° rund (Rohr):
550 mm
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial):
550 mm
Heben des Sägebügels:
570 mm
Schnittbereich 0° Bündel (Rohr):
620 x 350 mm
Schnittbereich 0° rechteck liegend Vertikalschnitt:
620 x 550 mm
Materialdurchmesser min.:
75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 128.229,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.