Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwei-Säulen-Horizontal-Metallbandsäge HMBS 700 x 750 HA X, 3690082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-912877
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3690082
EAN/GTIN:
     4036351140139
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3690082, Mit SIEMENS-Steuerung für den schweren industriellen Einsatz, Linearführungen an beiden Säulen sorgen für ein perfektes Schnittergebnis. Robuster Drehstrommotor mit Überlastschutz. Der Spannstock ist mit einem Langhub-Zylinder zum Ausgleich größerer Querschnittsunterschiede ausgestattet. Bandführung mit einstellbaren Hartmetallplatten. Hydraulische Regulierung des Spannstockdruckes. Lieferumfang: Sägeband. Bedienwerkzeug. Arbeitsplatzbeleuchtung. motorische Spänebürste. Frequenzumrichter. Kühlmittelpumpe. Hydraulische Bandspannvorrichtung., Fabrikat: Metallkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5950000 GRAMM
Sägebanddicke:
1,6 mm
Leistung Antriebsmotor:
11 kW
Sägebandgeschwindigkeit(en):
15 80 m/min
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
1950 mm
Höhe (Produkt) ca.:
2700 mm
Anschlussspannung:
400 V
Länge (Produkt) ca.:
4100 mm
Netzfrequenz:
50 Hz
Gewicht (Netto) ca.:
5950 kg
Tischhöhe Materialzufuhr:
620 mm
Sägebandbreite:
67 mm
Schnittbereich 0° rund (Rohr):
700 mm
Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial):
700 mm
Schnittbereich 0° Bündel (Rohr):
750 x 460 mm
Schnittbereich 0° rechteck liegend (Hohlprofil):
750 x 700 mm
Sägebandlänge:
7680 mm
Geschwindigkeitsstufen:
stufenlos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 125.483,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.