Wandgarderobenständer Montana • Material: schwarzer bzw. alusilberfarbener Stahl, pulverbeschichtet • Flexibel einsetzbar durch verschiedene Bestückungsmöglichkeiten mit Haken und Bügeln • Speziell...
WENKO Bambus Kleiderständer Honolulu, Mit vier Rollen zum leichten FortbewegenDer Kleiderständer Honolulu von WENKO ist ein echter Allrounder: Der Kleiderständer eignet sich ideal zum Aufbewahren, ...
Die rollbare Kleidergarderobe mit 2 Wäschestangen schafft praktischen Stauraum im Flur oder Schlafzimmer. Jacken, Hemden, Blusen, Kleider und mehr sind mithilfe von Kleiderbügeln schnell und übersi...
ALBA Garderobenständer "JACK", mobil unteres regal und Hängestange 750 mm, Kapazität: 20 Kleiderbügel, 4 Rollen mit Doppelwalzen, Höhenverstellbar von 1.030 bis 1.800 mm, Breite: 820 mm, einfache M...
WENKO Kleiderständer klappbar, höhenverstellbar Dieser Kleiderständer ist ideal zum platzsparenden Aufbewahren, Lüften und Transportieren von Kleidung. Die Kleidungsstücke sind schnell wieder griff...
Der Garderobenwagen Boston von Jan Kurtz eignet sich dank seiner höhenverstellbaren Kleiderstange und seiner 4 leichtgängigen, gummierten Lenkrollen perfekt für den flexiblen Einsatz. Das edle Desi...
Reihengarderobe Höhe x Länge x Breite 1700 x 410 x 1000 mm 19 Mantelhaken und Hutablage aus Stahl/Kunststoff mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz 5 Jahre Garantie Zubehör: 2511...
Mit der Rollgarderobe schaffen Sie Ordnung in Bad, Flur oder Schlafzimmer. Der Kleiderständer bietet Ihnen mit seinen 2 ausziehbaren Stangen viel Platz zum Aufhängen von Jacken, Mänteln und Kleider...
Der Reihen-Garderobenständer ist ästhetisch, sicher und funktionell. Die Profile sind aus Aluminium gefertigt und silbermatt eloxiert, die Stützen sind epoxidbeschichtet schwarz (RAL 9005) und die ...
Mobiler Garderobenständer, HxT 1700 x 550 mm, 2 x 11 Haken. Stabile Stahlkonstruktion alusilber pulverbeschichtet. Mit stabilen Hut-/Mantelhaken aus schwarzem Kunststoff. Mobil und fahrbar durch Le...
ALBA Garderobenständer "OSLO", (H)1.780 mm, silbergrau leichte Reihengarderobe aus Stahl und Holz, mit 2 Taschen- ablagen, mit 6 Kleiderbügeln, mit 4 Rollen, 2 Rollen mit Bremsen, werkzeuglose Mont...
WENKO Kleiderständer Mikey, höhenverstellbar, 4 Rollen Der clevere Kleiderständer Mikey eignet sich ideal zum Aufbewahren, Lüften und Transportieren von Kleidung. Mit vier praktischen Rollen zum le...