Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderständer All In, höhenverstellbar, 4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderständer All In, höhenverstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer All In, höhenverstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer All In, höhenverstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer All In, höhenverstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer All In, höhenverstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer All In, höhenverstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer All In, höhenverstellbar, 4 Rollen
Artikel-Nr.:
     C4401-4364000100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4364000100
EAN/GTIN:
     4008838759707
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenwagen

WENKO Kleiderständer All In, höhenverstellbar, 4 Rollen

Praktischer Kleiderständer zum Aufbewahren, Lüften und Transportieren von Kleidung. Egal, ob Hemd, Blazer oder Anzug - auf dem Kleiderständer All In findet alles seinen Platz. Auf zwei in Höhe und Breite verstellbaren Stangen können alle Kleidungsstücke aufgehangen werden. Im unteren Bereich befindet sich eine praktische Ablage für Schuhe oder ähnliches.

Die praktisch-flexiblen vier Rollen machen eine leichte Fortbewegung möglich. Zwei höhenverstellbare und drehbare Garderobenarme für Handtaschen, Schirme oder ähnliches sind an den Seiten angebracht und bieten zusätzliche Ordnungsmöglichkeiten.

Der praktische Kleiderständer bietet eine Traglast von max. 50 kg. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Zum Aufbewahren, Lüften, Transportieren
  • 2 in Höhe und Breite verstellbare Stangen
  • Mit praktischen Ablageflächen
  • Flexible Rollen, Traglast max. 50 kg
  • Maße (B x H x T): 89,5 x 117 - 169 x 43 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3700 g
Bruttogewicht:
4550 g
Länge Einzelartikel:
43 cm
Höhe Einzelartikel:
117-169 cm
Breite Einzelartikel:
89,5 cm
Farbe:
Chrom, Schwarz
Material:
verchromtes Metall, pulverbeschichtetes Metall, Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, garderobenstaender schwarz, garderobenwagen, garderobenständer wenko, Kleiderstange, Kleideraufbewahrung, Kleidung hängen, Kleidung lüftend und hängen, offener Kleiderschrank, Transport Kleidung, Kleidung transportieren, Kleidung lüften, verstellbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 26 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
4364100100
ab € 24,59*
Ähnlich
Wenko
4364401100
ab € 12,98*
Ähnlich
Wenko
4364810100
ab € 65,16*
Ähnlich
Wenko
4364800100
ab € 56,64*
Ähnlich
Wenko
4364500100
ab € 33,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.