Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenwagen Jan Kurtz Boston, B 1010 x T 410 x H 1080-1840 mm, Stahlrohr, weiss/verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195603
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     494202 WEISS/VERCHROMT
EAN/GTIN:
     4021224942026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen

Der Garderobenwagen Boston von Jan Kurtz eignet sich dank seiner höhenverstellbaren Kleiderstange und seiner 4 leichtgängigen, gummierten Lenkrollen perfekt für den flexiblen Einsatz. Das edle Designerstück wurde aus Stahlrohr gefertigt.

Das schlichte, stilvolle Design ist geeignet, um einfach als sinnvolles Möbelstück im Flur oder Schlafzimmer platziert zu werden. Jacken, Blusen und Hemden können ordentlich aufgehängt werden und bei Bedarf nutzt man die höhenverstellbare Kleiderstange für Mäntel oder Kleider. An den oberen Enden der Kleiderstange befinden sich Garderobenhaken, die gut zum Umsortieren genutzt werden können.

Für den mobilen Einsatz ist der Garderobenwagen mit vier gummierten Lenkrollen ausgestattet, die ihm Wendigkeit verleihen und Manövriermanöver auf geringem Raum ermöglichen. Die Kleiderstange des Garderobenwagens Boston von Jan Kurtz ist im Bereich von 1080 bis 1840 mm höhenverstellbar.

Weitere Details:

  • Edles Design
  • Besonders flexibel
  • Höhenverstellbar
  • 4 leichtgängige und gummierte Lenkrollen
  • Material Gestänge: Stahlrohr, pulverbeschichtet
  • Material Kleiderstange: Stahlrohr, verchromt
  • Farbe: weiss-verchromt
  • Masse: B 1010 x T 410 x H 1080-1840 mm
  • Gewicht: 4,4 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
Höhenverstellbar
Fahrbar:
Ja
Material Bügelrohr:
Stahl
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
1080 bis 1840 mm
Gewicht:
3,9 kg
Material Gestell:
Stahl; pulverbeschichtet
Tiefe:
410 mm
Breite:
1010 mm
Weitere Suchbegriffe: 195603, 195603-SW81, Garderoben, Kleiderständer, Garderobenständer, Reihengarderoben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 77,99*
€ 99,65*
Frei Haus
ab € 77,99*
€ 99,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.