Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderständer Mikey, höhenverstellbar, 4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderständer Mikey, höhenverstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Mikey, höhenverstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Mikey, höhenverstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Mikey, höhenverstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Mikey, höhenverstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Mikey, höhenverstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Mikey, höhenverstellbar, 4 Rollen
Artikel-Nr.:
     C4401-4364401100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4364401100
EAN/GTIN:
     4008838148884
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen

WENKO Kleiderständer Mikey, höhenverstellbar, 4 Rollen

Der clevere Kleiderständer Mikey eignet sich ideal zum Aufbewahren, Lüften und Transportieren von Kleidung. Mit vier praktischen Rollen zum leichten Fortbewegen ausgestattet, kann der Kleiderständer von WENKO überall dort einen Platz finden, wo er gerade benötigt wird.

Die Kleiderstange ist dabei stufenlos höhenverstellbar bis 170 cm. Egal ob Kleid, Blazer oder das Hemd - auf dem Kleiderständer findet alles seinen geordneten Platz.

Das verchromte Metall wirkt edel und unauffällig. Dieser zuverlässige Kleiderständer hat eine Traglast von 10 kg. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Garderobenstange zum Aufbewahren, Lüften, Transportieren
  • Höhenverstellbare Stangen bis 170 cm
  • Mit 4 praktischen Rollen, Traglast max. 10 kg
  • Für vielfältige Kleidungsstücke geeignet
  • Maße (B x H x T): 90 x 103-170 x 38 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1380 g
Bruttogewicht:
1550 g
Länge Einzelartikel:
38 cm
Höhe Einzelartikel:
103-170 cm
Breite Einzelartikel:
90,0 cm
Farbe:
Silber glänzend, Schwarz
Material:
verchromtes Metall, Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Kleiderständer, Kleiderstange, Garderobenständer, Kleideraufbewahrung, Herrendiener, Kleidung lüftend und hängen, offener Kleiderschrank, mit Rollen, Kleidung transportieren, Kleidung lüften
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 36 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 78 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
4364000100
ab € 31,88*
Ähnlich
Wenko
4364100100
ab € 24,48*
Ähnlich
Wenko
4364810100
ab € 64,75*
Ähnlich
Wenko
4364800100
ab € 56,67*
Ähnlich
Wenko
4364500100
ab € 33,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.