Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobe für Anschlagmittel, fahrbar, Höhe 1965 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobe für Anschlagmittel
Garderobe für Anschlagmittel
Garderobe für Anschlagmittel
Artikel-Nr.:
     103-968834
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     AG2000KF-7035
EAN/GTIN:
     4061753110718
Suchbegriffe:
Anschlagmittel-Ständer
Anschlagmittelständer
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Garderobe für Anschlagmittel, fahrbar, Höhe 1965 mm.

Hebebänder, Anschlagmittel, Rundschlingen etc. zentral lagern. Besonders stabile Ausführung. Langlebige Oberflächenbeschichtung in RAL 7035.

12 verstellbare Doppel-Aufhängehaken, verzinkt. Querbalken höhenverstellbar. Einfacher Auf- und Abbau für den Einsatz auf Baustellen. Tragkraft 1000 kg. Tragkraft pro Haken 75 kg.

Die technische Besonderheit dieser Krane erfordert eine auftragsbezogene Fertigung - kein Rückgaberecht.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1965 mm
Länge:
1890 mm
Breite:
900 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobenständer, vetter anschlagmittelständer, anschlagmittel ständer, Vetter, 968834 49, Anschlagmittel, Anschlagmittel-Garderobe, Anschlagmittel-Garderoben, Garderobe, Garderoben, Hebeband, Hebebänder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.109,91*
€ 1.250,79*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.112,75*
€ 1.252,04*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.145,16*
€ 1.292,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.188,40*
€ 1.336,18*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.121,52*
€ 1.341,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,04*
€ 1.489,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,09*
€ 1.485,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,30*
€ 1.423,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,20*
€ 1.380,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,75*
€ 1.324,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vetter
AG-DS
ab € 397,65*
Zubehör
Vetter Krantechnik
AG-HA
ab € 120,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.