Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Porcelain, freistehend, VB 717965, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer Porcelain, freistehend, VB 717965, Schwarz
Garderobenständer Porcelain, freistehend, VB 717965, Schwarz
Artikel-Nr.:
     2102-31717965
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31717965
EAN/GTIN:
     8713631717965
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenwagen
Garderobenständer Porcelain, freistehend, VB 717965, Schwarz

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 8713631717965
Intrastat-Code: 83025000
Herkunftland: CN
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 14,500 kg
Volumen pro: 1
Volumen: 0,022 m3
Verpackung Länge: 570 mm
Verpackung Breite: 65 mm
Verpackung Höhe: 600 mm

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, garderobenstaender schwarz, garderobenwagen, Garderobenständer Kleiderständer Mobiler Kleiderständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.