Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderständer Profissimo, individuell verstellbar, 4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderständer Profissimo, individuell verstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Profissimo, individuell verstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Profissimo, individuell verstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Profissimo, individuell verstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Profissimo, individuell verstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Profissimo, individuell verstellbar, 4 Rollen
WENKO Kleiderständer Profissimo, individuell verstellbar, 4 Rollen
Artikel-Nr.:
     C4401-4364800100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4364800100
EAN/GTIN:
     4008838759783
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
garderobenwagen

WENKO Kleiderständer Profissimo, individuell verstellbar, 4 Rollen

Praktischer Kleiderständer zum Aufbewahren, Lüften und Transportieren von Kleidung. Vier große, stabile Rollen machen das Fortbewegen zu einem Kinderspiel.

Zwei Feststellbremsen sorgen für die nötige Sicherheit. Die mittlere Querstange ist in drei Höhen montierbar. Zusätzlich bieten nach innen seitlich stufenlos verschiebbare Stangen eine Möglichkeit längere Kleidungsstücke und Kleidersäcke aufzuhängen.

Der praktische Kleiderständer hat eine Traglast von max. 80 kg. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Zum Aufbewahren, Lüften, Transportieren
  • In Höhe und Breite verstellbare Stange
  • Praktisch für Kleidersäcke
  • Traglast max. 80 kg
  • Maße (B x H x T): 116 x 188 x 49
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4860 g
Bruttogewicht:
5360 g
Länge Einzelartikel:
49 cm
Höhe Einzelartikel:
188 cm
Breite Einzelartikel:
116,0 cm
Farbe:
Chrom, Schwarz
Material:
verchromtes Metall, Polypropylen, Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Kleiderständer, Kleiderstange, Kleideraufbewahrung, Kleidung hängen, Kleidung lüftend und hängen, offener Kleiderschrank, Transport Kleidung, Kleidung transportieren, Kleidung lüften, verstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,67*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 26 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
4364000100
ab € 31,88*
Ähnlich
Wenko
4364100100
ab € 24,48*
Ähnlich
Wenko
4364401100
ab € 12,97*
Ähnlich
Wenko
4364810100
ab € 64,75*
Ähnlich
Wenko
4364500100
ab € 33,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.