Der Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic ist für das Bohren in Fliesen das Werkzeug der Wahl. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hi...
Allro Fliesenbohrer 12 mm Ermöglicht problemloses zentrisches Anbohren auf harten, glatten Oberflächen Spezialbohrer mit Zentrierspitze und Zylinderschaft für drehenden und schlagenden Einsatz in B...
Alpen 25200400100 Dachziegelbohrer 4 mm Gesamtlänge 100 mm 1/4" (6.3 mm) 1 St. Hartmetall-Dachziegelbohrer mit 1/4" (6.3 mm)-Sechskantschaft Spezialbohrer zum Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, E...
Diamant Fliesenbohrkronen mit galvanisch aufgebrachten Diamantbelag - dünnlippig und feinstrukturiert für sehr exakte und saubere Bohrungen, bei denen es besonders auf sehr feine Schnittkanten anko...
Diamantbohrkronen für das Trocken- und Nassbohren von keramischen und dichten Produkten, Natursteinen, Marmor- und Granitplatten und sogar Feinsteinzeug · mit M14-Anschluss zur Montage auf Winkelsc...
Der Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic ist für das Bohren in Fliesen das Werkzeug der Wahl. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hi...
Ø 4,0 mm. Speziell geeignet zum Bohren von Glasscheiben, Spiegelglas, Flaschen, Porzellan, Fliesen, Keramik, usw. - Beste Ergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und guter Kühlung mit Wasser, Essig, Te...
Der Fliesenbohrer CYL-9 Ceramic ist für das Bohren in Fliesen das Werkzeug der Wahl. Trockenbohren ohne Kühlung ist möglich, womit die Arbeit mit diesem Bohrer mühelos und angenehm wird. Darüber hi...
Allro Fliesenbohrer 6 mm Ermöglicht problemloses zentrisches Anbohren auf harten, glatten Oberflächen Spezialbohrer mit Zentrierspitze und Zylinderschaft für drehenden und schlagenden Einsatz in Bo...
Herausragende Lebensdauer in harten Fliesen! Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze. Da Wandfliesen mittlerweile immer größer und härter sind, ist auch das Bo...
Heller QuickBit® CeramicMaster 50099 9 Glas- und Fliesenbohrer 1 St. Quick Bit Ceramic Master 14 mm x 100 mm Ausstattung: Für drehbohrenden Einsatz in Glas und weichen Keramikwerkstoffen · Angespit...
Alpen 25200500100 Dachziegelbohrer 5 mm Gesamtlänge 100 mm 1/4" (6.3 mm) 1 St. Hartmetall-Dachziegelbohrer mit 1/4" (6.3 mm)-Sechskantschaft Spezialbohrer zum Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, E...
Zylinderschaft · für extrem harte Steinzeugfliesen bis Mohs-/Ritz-Härte 9 sowie Glas und Porzellan · keine Kühlung erforderlich · nicht geeignet zum Schlagbohren
Herausragende Lebensdauer in harten Fliesen! Präzises Anbohren von Löchern dank einer speziell konzipierten Zentrierspitze. Da Wandfliesen mittlerweile immer größer und härter sind, ist auch das Bo...