Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller QuickBit® CeramicMaster 50099 9 Glas- und Fliesenbohrer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803957-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     50099 9
EAN/GTIN:
     4010159500999
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer heller
Heller QuickBit® CeramicMaster 50099 9 Glas- und Fliesenbohrer 1 St.

Quick Bit Ceramic Master 14 mm x 100 mm

Ausstattung:
Für drehbohrenden Einsatz in Glas und weichen Keramikwerkstoffen · Angespitzte, jederzeit nachschärfbare Querschneide ermöglicht präzises Anbohren · Heller QuickBIT®-Produkte: Optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Maschinen · Schnellster Wechsel zwischen Bohrern und Bits · ¼“-Sechskantschaft verhindert das Durchrutschen des Bohrers im Bohrfutter · Wichtig: Nur drehend und bei niedriger Drehzahl verwenden sowie ausreichend Kühlen.

Technische Daten:
Material-Eignung: Glas,Keramik,Fliesen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Heller
Material-Eignung:
Glas | Keramik | Fliesen
Produkt-Art:
Glas- und Fliesenbohrer
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, fliesenbohrer 14mm, 4010159500999, Heller, 50099 9, QuickBit® CeramicMaster, Keramikbohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 10,08*
3 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 7,76*
€ 10,97*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,82*
€ 11,06*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 7,86*
€ 11,12*
Lager 102
71
1
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 18,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,96*
Ähnlich
Heller
50091 3
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.