Hansor ASM-M30 Mini Flachsicherung 30 A Grün 1 St. Low Profile Mini - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: ISO 8820-9 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustrie. Die ASM...
Produktpalette: SolidMatrix QF0603H Sicherungsstrom: 4.5 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 1.6mm x 0.8mm x 0.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS kon...
belastbar bis 2 A / 5A / 7,5 A / 15 A12-24 V, passend für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen. Mit integrierter, auswechselbarer Flachstecksicherung. Spezieller Mittelkontakt für hohe Strombe...
KFZ-Flachsicherung-Set GRUNDIG, 10-teilig 10-teiliges Set, bestehend aus Sicherungen mit den Werten 5 A, 7,5 A, 3x10 A, 2x15 A, 20 A, 25 A und 30 A. 10-teiliges Set, bestehend aus Sicherungen mit d...
Hansor ASP-M02 Mini Flachsicherung 2 A Grau 1 St. Mini - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J2077, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustrie...
Produktpalette: SolidMatrix QF1206F Sicherungsstrom: 1.75 A Auslöseverhalten: Flink Größe der Flachstecksicherung: 3.2mm x 1.6mm x 0.85mm Nennspannung, V DC: 63 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS k...