Hansor ASM-M20 Mini Flachsicherung 20 A Gelb 1 St. Low Profile Mini - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: ISO 8820-9 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustrie. Die ASM...
Produktpalette: SolidMatrix QF0603H Sicherungsstrom: 3.5 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 1.6mm x 0.8mm x 0.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS kon...
Strom = 0.5A Sicherungs Typ = Flink Betriebsspannung = 60 V dc, 125V ac Farbe = rot Länge = 20.57mm Breite = 3.23mm Höhe = 14.86mm Gesamtabmessungen = 20.57 x 14.86 x 3.23mm Zustandsanzeige = Ja Ge...
Kaum ein anderes Massenprodukt veränderte den Alltag der Menschheit mehr als das Automobil. ESKA bietet die passenden KFZ Sicherungen. Die Automobilindustrie ist in Deutschland eine Schlüsselindust...
KFZ-Flachsicherung 8,9x29,5mm KFZ-Sicherungen haben ihre Einzatzgebiete in der Automobilbranche, der Zulieferer- und Zubehorbranche. Die Vielfaltigkeit der einzelnen Spezifikationen erlaubt eine na...
Kunzer FK SET 256 Standard Flachsicherung, Mini Flachsicherung, Maxi Flachsicherung 7.5 A, 10 A, 15 A, 20 A, 30A Braun, Rot, Blau 256teilig Inkl. Funktionstester Mit diesem Werkstattsortiment könne...
Hansor ASM-M25 Mini Flachsicherung 25 A Weiß 1 St. Low Profile Mini - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: ISO 8820-9 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustrie. Die ASM...
Produktpalette: SolidMatrix QF0603H Sicherungsstrom: 5 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 1.6mm x 0.8mm x 0.8mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konfo...
Strom = 30A Sicherungs Typ = Klinge Klingengröße = Maxi Betriebsspannung = 32V dc Farbe = grün Breite = 8.9mm Höhe = 21.6mm Charakteristik = F Serie = Eaton Bussman Cooper Bussmann-Serie MAX. Eine ...