Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEM QF1206F1A75T KFZ-SICHERUNG, FLINK, 1.75A, 63V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3701421
Hersteller:
     AEM
Herst.-Nr.:
     QF1206F1A75T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: SolidMatrix QF1206F
  • Sicherungsstrom: 1.75 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Größe der Flachstecksicherung: 3.2mm x 1.6mm x 0.85mm
  • Nennspannung, V DC: 63 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung, (Kfz), Flachstecksicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, AEM, QF1206F1A75T, 3701421, 370-1421
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,346*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,038*
    € 1,23522
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,808*
    € 0,96152
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.