Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung, 25 A, 58 V, natur, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 16 mm, 341132-58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Flachsicherung, 25 A, 58 V, natur, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 16 mm, 341132-58
KFZ-Flachsicherung, 25 A, 58 V, natur, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 16 mm, 341132-58
KFZ-Flachsicherung, 25 A, 58 V, natur, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 16 mm, 341132-58
Artikel-Nr.:
     4502-46G3368
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     341132-58V
EAN/GTIN:
     4099889123647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Nennstrom: 25 A, Nennspannung: 58 V, Kennfarbe: Naturfarben, Länge: 10 mm, Breite: 4 mm, Bauform: Flachsicherung, Gehäuse: Kunststoff, Schmelzeinsatz: Zinklegierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Flachsicherung
Ausschaltvermögen:
1 kA
Breite:
3.8 mm
Farbe:
natur
Höhe:
16 mm
Länge:
10.9 mm
Nennspannung:
58 V
Nennstrom:
25 A
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,00*
ab € 0,17982*
€ 0,23982*
500
Frei Haus
ab € 0,1869*
€ 0,2469*
5
€ 6,90*
ab € 0,148*
€ 0,319*
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,33*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.