Produktpalette: SolidMatrix QF1206H Sicherungsstrom: 3 A Auslöseverhalten: Träge Größe der Flachstecksicherung: 3.2mm x 1.6mm x 0.97mm Nennspannung, V DC: 32 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konf...
Zugschalter mit Sicherung, 4-Stufen Einbau Zugschalter ( Aus-Ein-Ein-Ein) für Niedervoltanwendungen wie zum Beispiel als Lichtschalter im KFZ, Traktor, Quad, Motorrad, Gabelstapler etc.. Einbau Zug...
Hansor ASP-M25 Mini Flachsicherung 25 A Weiß 1 St. Mini - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J2077, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustri...
Produktpalette: AMH Series Sicherungsstrom: 350 A Auslöseverhalten: Hochstrom Größe der Flachstecksicherung: 20mm x 20mm x 12mm Nennspannung, V DC: 125 V SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja
Hansor ASP-M30 Mini Flachsicherung 30 A Grün 1 St. Mini - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: SAE J2077, ISO 8820-3, SAE J2576 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustri...
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216) Auslösestrom: 800 mA Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: MF-NSHT Haltestrom: 160 mA Betriebstemperatur, max.: 125 °C Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungsst...