Höchste Anschlussqualität Manhattan USB 3.0-Kabel mit Typ A auf Typ B-Stecker sind ideal zum Anschluss von Peripheriegeräten, bei diesem Steckertyp besonders häufig von Druckern. Effektive Schirmun...
Flachbeutel Geeignet für schwere oder scharfkantige Produkte Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material Stärke 100 µm Höhe x Breite innen 500 x 320 mm Wirkt reiß- und durchstoßfest Fertigun...
Polybeutel und Flachsäcke sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Als geblockte Beutel, gelocht, geprägt, perforiert, genadelt, etc. Auch zusätzliche Schweißungen sind möglich, zu...
Flachbeutel, Stärke 50 µm, LDPE, LxB 300 x 200 mm, VE 1000 Stk. Flexibel und reißfest. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Poly-Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individu...
Die OPP Flachbeutel verfügen über spezielle Siegelnähte (nicht geklebt), welche auch fein gemahlenen Gewürzen, Tee, Pulver etc. standhalten. Sie sind lebensmittelecht. Länge: 300 mm Breite: 100 mm ...
Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches a...
Flachbeutel Geeignet für schwere oder scharfkantige Produkte Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material Stärke 100 µm Höhe x Breite innen 500 x 350 mm Wirkt reiß- und durchstoßfest Fertigun...
Polybeutel und Flachsäcke sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Als geblockte Beutel, gelocht, geprägt, perforiert, genadelt, etc. Auch zusätzliche Schweißungen sind möglich, zu...
Flachbeutel, Stärke 50 µm, LDPE, LxB 300 x 250 mm, VE 1000 Stk. Flexibel und reißfest. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Poly-Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individu...
Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches a...
Druckerkabel und mehr Das Manhattan Hi-Speed USB-B Anschlusskabel verbindet schnell und einfach USB-Peripherie und Zubehör mit einem PC, Notebook oder Mac. Der USB 2.0 Typ B-Stecker ist die gängige...
Flachbeutel Geeignet für schwere oder scharfkantige Produkte Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material Stärke 100 µm Höhe x Breite innen 500 x 500 mm Wirkt reiß- und durchstoßfest Fertigun...
Polybeutel und Flachsäcke sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Als geblockte Beutel, gelocht, geprägt, perforiert, genadelt, etc. Auch zusätzliche Schweißungen sind möglich, zu...
Flachbeutel, Stärke 50 µm, LDPE, LxB 360 x 220 mm, VE 1000 Stk. Flexibel und reißfest. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Poly-Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individu...
Die OPP Flachbeutel verfügen über spezielle Siegelnähte (nicht geklebt), welche auch fein gemahlenen Gewürzen, Tee, Pulver etc. standhalten. Sie sind lebensmittelecht. Länge: 220 mm Breite: 120 mm ...