Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, Stärke 50 µm, LDPE, LxB 360 x 220 mm, VE 1000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachbeutel, Stärke 50 µm
Flachbeutel, Stärke 50 µm
Artikel-Nr.:
     103-749482
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     B220
EAN/GTIN:
     8057711834273
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel, Stärke 50 µm, LDPE, LxB 360 x 220 mm, VE 1000 Stk.

Flexibel und reißfest. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Poly-Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individuellen Aufdruck geliefert.

Praktische, stabile Beutel aus lebensmittelunbedenklicher LDPE-Folie zum Schutz, zur Gruppierung, Aufbewahrung, Kommissionierung und Lagerung. Ideal für Klein- und Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Lebensmittel etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Verschlussart:
ohne Verschluss
Breite:
220 mm
Länge:
360 mm
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Palettenmenge:
60 VE
Produkttyp:
Flachbeutel
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 220 x 360 mm, pe-beutel, pe-beutel 50µ, 749482 49 (B220), Flachsack, Flachsäcke, Flachtüten, Folienbeutel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Polybeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05573* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,31*
€ 86,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,06*
€ 84,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,13*
€ 81,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,25*
€ 77,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,73*
€ 66,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.