Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, LDPE - transparent, 25my, 500 x 800mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild zu Artikel L21000-50080025
Bild zu Artikel L21000-50080025
Artikel-Nr.:
     42XH2-L1000-50080025
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     1000-50080025
EAN/GTIN:
     4063963084599
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Polybeutel und Flachsäcke sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Als geblockte Beutel, gelocht, geprägt, perforiert, genadelt, etc. Auch zusätzliche Schweißungen sind möglich, zum Beispiel als Bodennahtbeutel oder Kreuzbodenbeutel.
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 500x800mm, pe-beutel, pe-beutel 25µ, Flach-Beutel; Flachbeutel; LDPE-Beutel; PE-Beutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 80,24*
€ 121,65*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,57*
€ 131,35*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,35*
€ 156,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,22*
€ 131,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,12*
€ 113,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,58*
€ 108,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,57*
€ 97,07
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08157* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.