Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,LDPE,transparent,100 µm,HxB innen 500x500mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239629
239629
239629
239629
239629
Artikel-Nr.:
     711-239629
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RSP46E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel
  • Geeignet für schwere oder scharfkantige Produkte
  • Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material
  • Stärke 100 µm
  • Höhe x Breite innen 500 x 500 mm
  • Wirkt reiß- und durchstoßfest
  • Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Flachbeutel

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
LDPE
Anteil recyceltes Material:
100 %
Materialstärke:
100 µm
Innenhöhe:
500 mm
Innenbreite:
500 mm
geeignet für (Produkt/Material):
schwere oder scharfkantige Produkte
Folie Eigenschaft:
reiß- und durchstoßfest
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
11.7 kg
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 500x500mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, Beutel, Folienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,4272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,65*
€ 157,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,81*
€ 155,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,06*
€ 148,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,84*
€ 141,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,80*
€ 127,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.