Höchste Anschlussqualität Manhattan USB 2.0-Anschlusskabel sorgen mit effektiver Schirmung und vergossenen Steckern mit Zugentlastung für höchste Anschlussqualität und zuverlässige Verbindungen. Di...
Flachbeutel Geeignet für schwere oder scharfkantige Produkte Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material Stärke 100 µm Höhe x Breite innen 1400 x 800 mm Wirkt reiß- und durchstoßfest Fertigu...
Polybeutel und Flachsäcke sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Als geblockte Beutel, gelocht, geprägt, perforiert, genadelt, etc. Auch zusätzliche Schweißungen sind möglich, zu...
Flachbeutel, Stärke 25 µm, LDPE, LxB 500 x 300 mm, VE 1000 Stk. Besonders leicht und flexibel. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem indiv...
Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches a...
Merkmale: USB Typ A-Stecker - USB Typ A-Buchse Verlängert ein USB-Kabel auf maximal 5 m Geschwindigkeiten bis zu 480 Mbit/s Hi-Speed USB 2.0 für äußerst schnelle, verlustfreie Datenübertragungsrate...
Flachbeutel Geeignet für schwere oder scharfkantige Produkte Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material Stärke 100 µm Höhe x Breite innen 1500 x 1000 mm Wirkt reiß- und durchstoßfest Fertig...
Polybeutel und Flachsäcke sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Als geblockte Beutel, gelocht, geprägt, perforiert, genadelt, etc. Auch zusätzliche Schweißungen sind möglich, zu...
Flachbeutel, Stärke 25 µm, LDPE, LxB 500 x 400 mm, VE 1000 Stk. Besonders leicht und flexibel. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem indiv...
Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches a...
Verlängerungskabel USB-A Stecker auf Buchse / USB 2.0 Merkmale: USB Typ A-Stecker - USB Typ A-Buchse Verlängert ein USB-Kabel auf maximal 5 m Geschwindigkeiten bis zu 480 Mbit/s Hi-Speed USB 2.0 fü...
Flachbeutel Geeignet für schwere oder scharfkantige Produkte Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material Stärke 100 µm Höhe x Breite innen 1500 x 700 mm Wirkt reiß- und durchstoßfest Fertigu...
Polybeutel und Flachsäcke sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Als geblockte Beutel, gelocht, geprägt, perforiert, genadelt, etc. Auch zusätzliche Schweißungen sind möglich, zu...
Flachbeutel, Stärke 25 µm, LDPE, LxB 600 x 400 mm, VE 1000 Stk. Besonders leicht und flexibel. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem indiv...