Spültisch mit Flügeltürschrank - geschweißt, 1 Spülbecken, Tiefe 700 mm, HENDI, Profi Line, 600x700x(H)850mm Flügeltürschrank, Scharniere links. Die Türen werden mit Magnetverschlüssen geschlossen ...
Säuren- und Laugenunterbauschrank mit 3 Flügeltüren mit Zylinderschloss u. Schließstandanzeige Ausführung UB - Unterbauschrank Modelllinie SL-LINE Modellgruppe SL-CLASSIC-UB Modell SL.060.140.UB.3T...
- Für Projekte im Bildungswesen, Gesundheitswesen, Industrie, Tagungsstätten, Museen, Hotels und der Gastronomie - Je nach Modell für 10 bis 40 Geräte - Umweltfreundliche UV-C Desinfektion der Note...
Flügeltürschrank BASIC, Böden verzinkt, 2er Set, graue Türen Im abschließbaren Flügeltürschrank BASIC, 2er Set, bewahren Sie Aktenordner, Unterlagen, Bauelemente und vieles mehr sicher auf. Auf meh...
Hochschrank mit Flügeltüren Mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert) Modelllinie C-LINE Modellgruppe CF-CLASSIC Modell CF.195.120:0004 Abmessungen Außen: B x T x H (mm) 1200 x 500 x 1950 Abmes...
Flügeltürenschrank Anwendung zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern Ausführung • Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster • mit Trennwand,...
Schranksystem Flex Technische Daten: 19 mm starke Böden (beidseitige Melaminharz- Beschichtung) und die eingenutete Rückwand sorgen für ausreichend Stabilität. Die Einlegeböden sind in 32 mm Stufen...
Aufsatz-Flügeltürschrank für LISTA Schubladenschrank, HxBxT 1.000 x 717 x 725 mm, lichtblau Raumhöhe nutzen und Stauraum gewinnen: Der Aufsatz-Flügeltürschrank für Schubladenschrank LISTA wird dazu...
Schwerlastschrank, mit Sichtfenstereinschwenktüren • Zur Lagerung von schweren Materialien auf Verstellböden, Auszugsböden und in Schubladen • Ausstattung: 2 Auszugböden, 3 Schubladen (2x 75 mm, 1x...
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 1070 x 400 x 445 mm 3 Ordnerhöhen Flügeltür mit Bügelgriff Türanschlag links verschließbar mit Zylinderschloss Korpus aus Holz mit L...