Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL-Schrank SL.060.140.UB.3T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30616_79
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Säuren- und Laugenunterbauschrank mit 3 Flügeltüren mit Zylinderschloss u. Schließstandanzeige Ausführung UB - Unterbauschrank Modelllinie SL-LINE Modellgruppe SL-CLASSIC-UB Modell SL.060.140.UB.3T EN 16121/16122 GS zertifiziert Abmessungen Außen: B x T x H (mm) 1400 x 570 x 600 Innen: B x T x H (mm) 489 x 531 x 562 Achtung: Korpus-/Türfarbe bitte angeben Versandart in Preis beinhaltet: inkl. Lieferung frei Haus Deutschland (Festland)
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Tiefe:
570 mm
Höhe:
600 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Nettogewicht:
66 kg
Verpackungshöhe:
0,6 m
Verpackungsbreite:
1,4 m
Verpackungstiefe:
0,57 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.510,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.754,14*
€ 2.087,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.736,81*
€ 2.066,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.645,98*
€ 1.958,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.587,89*
€ 1.889,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.510,41*
€ 1.797,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brand
30618
ab € 8,68*
Zubehör
Brand
30617
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.