Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz-Flügeltürschrank für LISTA Schubladenschrank, HxBxT 168708-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-168708-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.636
EAN/GTIN:
     4047417507520
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Aufsatz-Flügeltürschrank für LISTA Schubladenschrank, HxBxT 1.000 x 717 x 725 mm, lichtblau Raumhöhe nutzen und Stauraum gewinnen: Der Aufsatz-Flügeltürschrank für Schubladenschrank LISTA wird dazu einfach auf den passenden Schubladenschrank gestellt. Sie erhalten so weiteren Platz für die sichere und saubere Lagerung Ihrer Güter. Passend zu Schubladenschrank LISTA Inklusive 1 Fachboden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar Flügeltüren aus Vollblech Zylinderschloss, verschiedenschließender Wechselzylinder Pulverbeschichtete Oberfläche Höhe = 1000 mm Breite = 717 mm Tiefe = 725 mm Böden Anzahl = 1 Korpus Material = Stahlblech Fronten Material = Stahlblech Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 34 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Böden Anzahl:
1
Breite:
717 mm
Eigengewicht:
34 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
1000 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
725 mm
HEIGHT GRO:
1150.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
765.00 mm
WEIGHT GRO:
33.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,08*
€ 514,99*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,52*
€ 518,88*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,44*
€ 542,26*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,67*
€ 542,80*
Lager 4445
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,91*
€ 684,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,16*
€ 814,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,66*
€ 802,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,92*
€ 788,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,29*
€ 764,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,91*
€ 711,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
62.609.000
ab € 34,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.