Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Flügeltürschrank (BxTxH) 1000x500x1950 mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA60.472.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.472.020
EAN/GTIN:
     4047417506929
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank

Anwendung
zur sicheren und sauberen Lagerung von verschiedensten Gütern

Ausführung
• Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster • mit Trennwand, 1 Verstellboden Nutzbreite 982 mm, 3 Verstellböden Nutzbreite 481 mm, 1 Garderobenstange mit 3 Kunststoffhaken
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Öffnungs-/Schließsystem:
Key Lock
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Ausführung Türe:
Doppelflügeltüre
Lichte Höhe:
1835 mm
Werkstoff Türe:
Vollblech
Breite:
1000 mm
Höhe:
1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, flügeltürenschrank h1950xb1000xt500mm, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Flügeltürenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Fluegeltuerenschraenke, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 644,3698*
€ 747,3898*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,98*
€ 770,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,88*
€ 773,55*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 771,89*
€ 925,06*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 822,47*
€ 941,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,06*
€ 1.100,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,51*
€ 1.050,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,27*
€ 1.022,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,71*
€ 986,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,89*
€ 918,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.