| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830772227 Herst.-Nr.: 8924-052 7035/5012 EAN/GTIN: 4055404114972 |
| |
|
| | |
| Flügeltürenschrank XXL • Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • 4 Einlegeböden, verzinkt und verstellbar im 15-mm-Raster • Flügeltüren verstärkt, Aufhängung mit Drehbolzen • Verschluss durch patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss mit Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln • Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen auf Anfrage lieferbar Ausführung: für schwere Lasten, mit verstärkten Einlegeböden. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 8924-052 7035/5012 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Maße B x T x H: | 930 x 800 x 1950 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt800mm, schwerlast schrank, cp schwerlastschrank, Schranksysteme, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, 7830772227, 30772227 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 661,72* | € 763,40* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 660,62* | € 763,40* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 760,85* | € 874,41* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 731,78* | € 877,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|