Feuergeschützter Schrank, 2x Türe innen, 4x verstellbarer Fachboden Artikelbeschreibung: 2 x Türe 4 x verstellbare Fachboden innen Innenmaß BxT 878 x 429 mm Material: Stahlblech
Der Flügeltürenschrank Eco mit komplett geschweißtem Korpus bietet mit seinen 4 Fachböden Kapazität für 5 Ordnerhöhen. Die Türen sind verstärkt und verfügen über einen Öffnungswinkel von 180 Grad. ...
∙ Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet ∙ 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaaren, 15° geneigt ∙ B x T x H 1038 x 691 x 1950 mmbr/br/Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis au...
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 1070 x 400 x 445 mm 3 Ordnerhöhen Flügeltür mit Bügelgriff Türanschlag links verschließbar mit Zylinderschloss Korpus aus Holz mit L...
Schranksystem Pro Technische Daten: Korpus: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765. Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrüc...
Mailand - Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Mailand - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen! Kreieren Sie Ihre persönliche Wunsc...
Schranksystem Pro Technische Daten: Korpus: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765. Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrüc...
Mit dem innovativen USB-C™-Ladewagen begleitet Sie Good Connections® auf den Weg der Digitalisierung und sorgt dafür, dass ihre Geräte immer einsatzbereit und geladen sind, wenn sie gebraucht werde...
9900013987, Büro-Flügeltürenschrank (RAL 7035/3003) mit 4 verstellbaren Einlegeböden Diese Flügeltürenschränken verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und ...
Arbeitsschrank mit Flügeltüren 2000x700x850 mm, mit Flügeltürschrank rechts, ohne Aufkantung, verschweißt. Marke: Stalgast. Breite: 2000 mm, 700 mm, Höhe: 850 mm Konstruktion: verschweißt höhenvers...
robuste Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet Gesamttragfähigkeit 500 kg · Vollblechtüren mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung, 115 Grad Öffnungswinkel · Fachbö...