9900066551, Flügeltürenschrank, Breite 930 mm Der Flügeltürenschrank ist vielseitig einsetzbar. Die Fachböden sind verzinkt und belastbar bis ca. 70 kg. , Stabiler Stahlkorpus , Hochwertige Einbren...
Schranksystem Flex Technische Daten: 19 mm starke Böden (beidseitige Melaminharz- Beschichtung) und die eingenutete Rückwand sorgen für ausreichend Stabilität. Die Einlegeböden sind in 32 mm Stufen...
Schranksystem Flex Technische Daten: 19 mm starke Böden (beidseitige Melaminharz- Beschichtung) und die eingenutete Rückwand sorgen für ausreichend Stabilität. Die Einlegeböden sind in 32 mm Stufen...
9900066140, Drehtürenschrank zu Büromöbelserie Pro , 3 Ordnerhöhen Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen. Der Drehtürenschrank hat 3 Ordnerhöhen....
Aufsatz-Flügeltürschrank für LISTA Schubladenschrank, HxBxT 1.000 x 717 x 725 mm, lichtgrau Raumhöhe nutzen und Stauraum gewinnen: Der Aufsatz-Flügeltürschrank für Schubladenschrank LISTA wird dazu...
9900013932, Büro-Flügeltürschrank mit 4 verstellbaren lackierten Böden, Türen RAL 7035 Der Flügeltürenschrank mit seinen lackierten Einlegeböden bietet viel Platz zum Lagern von Akten und Unterlage...
Feuergeschützter Schrank, 1x Türe innen, 4x verstellbarer Fachboden Artikelbeschreibung: 1 x Tür 4 x verstellbare Fachboden innen Innenmaß BxT 598 x 429 mm Material: Stahlblech
∙ Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet ∙ 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaaren, 15° geneigt ∙ B x T x H 1038 x 691 x 1950 mmbr/br/Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis au...
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank Höhe x Breite x Tiefe 1070 x 400 x 445 mm 3 Ordnerhöhen Flügeltür mit Bügelgriff Türanschlag links verschließbar mit Zylinderschloss Korpus aus Holz mit L...
Mailand - Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Mailand - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen! Kreieren Sie Ihre persönliche Wunsc...
Schranksystem Pro Technische Daten: Korpus: Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765. Durchlaufende Ober- und Unterböden in 25 mm, Seitenelemente in 19 mm und Sichtrüc...
Mit dem innovativen USB-C™-Ladewagen begleitet Sie Good Connections® auf den Weg der Digitalisierung und sorgt dafür, dass ihre Geräte immer einsatzbereit und geladen sind, wenn sie gebraucht werde...
ErgoPlus Wertfachschrank 6 Fächer 585 x 485 x 250 mm RAL 7035 /7016. Sicherheit geht vor! Die perfekte Lösung für die sichere und übersichtliche Aufbewahrung von Handys Smartphones Fotokameras Port...