Typ G90 Druckgasflaschenschrank Hochschrank mit Flügeltüren mit Profilzylinderschließung im Drehgriff integriert integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten Modelllinie G-LINE Modellg...
Flügeltürschrank BASIC, 2 OH, Breite 800 mm, RAL 7035 lichtgrau Mit dem Flügeltürschrank BASIC, der 2 - 3 Ordnerhöhen hat, ist das Aufbewahren und sichere Verstauen von Unterlagen und Ordnern kein ...
Der 'celexon Expert Display-Rollwagen Adjust-4286MS mit Schrank' ist ein fahrbarer, elektrisch höhenverstellbarer Rollständer für 42' - 86' Displays. Mit einer Traglast von bis zu 136 kg eignet sic...
9900027263, Büro-Flügeltürenschrank (RAL 7035/3003) mit 4 verstellbaren Einlegeböden Diese Flügeltürenschränken verfügen über 4 verstellbare Einlegeböden und bieten eine große Auswahl an Maßen und ...
Garderobenschrank, Abteil 920 mm breit. Gefertigt aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Komplett verschweißte Konstruktion. Mit verzinkter Hu...
Werkzeuge in metrischen Abmessungen, Geliefert in 1500 ES-Modulen, geeignet zur Aufnahme in 5 Schubfächern der GEDORE Werkzeugwagen (z. B. workster) bzw. Werkbänke, Auch erhältlich im Werkzeugschra...
Mit dem innovativen USB-C™-Ladeschrank begleitet Sie Good Connections® auf den Weg der Digitalisierung und sorgt dafür, dass ihre Geräte immer einsatzbereit und geladen sind, wenn sie gebraucht wer...
Einzelspültisch mit Schrank - geschweißt, Tiefe 600 mm, HENDI, Profi Line, 600x600x(H)850mm Flügeltüren - Scharniere auf der linken Seite. Die Türen werden mit Magnetverschlüssen geschlossen gehalt...
- Für Projekte im Bildungswesen, Gesundheitswesen, Industrie, Tagungsstätten, Museen, Hotels und der Gastronomie - Je nach Modell für 10 bis 40 Geräte - Umweltfreundliche UV-C Desinfektion der Note...
robuste Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet Gesamttragfähigkeit 500 kg · Vollblechtüren mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung, 115 Grad Öffnungswinkel · Fachbö...