Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank Eco, montiert, mit 4 Fachböden für 5 OH, Maße: H 1800 x B 900 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank Eco, montiert, mit 4 Fachböden für 5 OH, Maße: H 1800 x B 900 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Flügeltürenschrank Eco, montiert, mit 4 Fachböden für 5 OH, Maße: H 1800 x B 900 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1033-FT09194B645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FT09194B645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Der Flügeltürenschrank Eco mit komplett geschweißtem Korpus bietet mit seinen 4 Fachböden Kapazität für 5 Ordnerhöhen. Die Türen sind verstärkt und verfügen über einen Öffnungswinkel von 180 Grad. Maße: H 1800 x B 900 x T 420 mm, Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
LTH56 buddah
Gesamthöhe:
50 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
490 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,72*
€ 443,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,25*
€ 435,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,96*
€ 378,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,38*
€ 366,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 295,88*
€ 352,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,65*
€ 348,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,02*
€ 309,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.