Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank, Grundregal 2000 x 1000 x 600 mm, RAL 7035 lichtgrau/verzinkt, 5 MULTIplus150-Fachböden, Seitenwände, Rückwand, 1 Stück Flügeltür ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürschrank, Grundregal 2000 x 1000 x 600 mm, RAL 7035 lichtgrau/verzinkt, 5 MULTIplus150-Fachböden, Seitenwände, Rückwand, 1 Stück Flügeltür ...
Flügeltürschrank, Grundregal 2000 x 1000 x 600 mm, RAL 7035 lichtgrau/verzinkt, 5 MULTIplus150-Fachböden, Seitenwände, Rückwand, 1 Stück Flügeltür ...
Flügeltürschrank, Grundregal 2000 x 1000 x 600 mm, RAL 7035 lichtgrau/verzinkt, 5 MULTIplus150-Fachböden, Seitenwände, Rückwand, 1 Stück Flügeltür ...
Artikel-Nr.:
     C9147-12760-M6
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12760-M6
EAN/GTIN:
     4058255013067
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Produktmerkmale • 5 MULTIplus150 Fachböden oder bei 1.000 mm Tiefe 5 MULTIplus250 Fachböden • 1 Flügeltür inkl. 3-Punkt-Verriegelung, gleichschließend • 1 Rückwand und 2 Seitenwände • Ebenen im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • bis 1.000 mm Tiefe lieferbar • Aussteifung durch Kreuzstrebe • T-Profil-Rahmen RAL 7035 lichtgrau, Fachböden verzinkt Beschreibung • sicheres Verschließen der Ware • staubfreie und nicht einsehbare Lagerung • Lagerung von Kartons und Artikeln bis 1.000 mm Tiefe • einfach in die Regalzeilen integrierbar
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1400.00 kg
Anzahl der Regalböden:
5.00
Art der Aussteifung:
Kreuzstrebe mit 2xSchloß für Stecksystem
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 714,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,87*
€ 976,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,02*
€ 971,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,02*
€ 935,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,98*
€ 903,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,93*
€ 850,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.