LaCie 1big Dock ist ein Thunderbolt 3-Speicherhub für Filmemacher, der Dateien direkt über die integrierten CF- und SD-Kartensteckplätze auf das Gerät lädt. Der Hub unterstützt zwei 4K-Monitore, di...
Hot Swap ganz einfach durch Installation von vier SSDs/HDDs in einen 5,25-Zoll-Schacht Es ist nun möglich, die gemeinsame Nutzung von Laufwerken und die Speichermöglichkeiten des Servers zu verbess...
Enorme Kapazität und mobiles Design Mit bis zu 144 TB leistungsstarkem RAID-Speicher in einem einfach zu transportierenden Design erhalten Entwickler von Inhalten eine erstklassige Lösung für ihre ...
12 weitere Einschübe für Ihre DiskStation Im Desktop-Format mit 12 Einschüben liefert die DX1215II großzügige Speichererweiterung für Synology DiskStations bei minimalem Platzbedarf. Volume- und Sp...
Ein 5,25” Montagenut ist jeweils für vier 2,5” SAS/SATA 6 Gbit/s Harddisk geeignet - Um Sicherheit zu erhöhen, gibt es jeweils ein Metallschloss zu jedem Festplattenschlitz - Voll-Aluminiumgehäuse ...
Filmemacher und DITs (Digital Imaging Technicians) verlassen sich bei der 8K-Videoproduktion auf 1big Dock SSD Pro. Dieser Thunderbolt™3-Speicherhub bietet hohe NVMe-SSD-Geschwindigkeiten von bis z...
Externe SSD/HDD Dockingstation - USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) auf SATA I/II/III Mit der USB 3.0 auf 4 Bay SATA Festplattendock SDOCK4U33 können Sie vier 2;5/3;5" SATA Laufwerke von Ihrem Desktop Comput...
Speicherkapazitätserweiterung Wenn die Speicherkapazität der Synology 1HE-RackStation ihre Grenzen erreicht, bietet die Synology Expansionseinheit RX418 eine einfache Lösung für die Kapazitätserwei...
Ideale Kapazität für anspruchsvolle Produktionsabläufe Bis zu 32 TB leistungsstarke Solid-State-Speicherkapazität ermöglichen es Ihnen, wichtige 4K-, 8K-, VR-, HDR- und HFR-Aufnahmen an einem zentr...
2big RAID bietet bis zu 40 TB bewährten Desktop-Speicher und eignet sich ideal für alle Kreativprofis, die eine zuverlässige Sicherung ihrer Fotos und eine nahtlose Videobearbeitung benötigen. Die ...
Die My Book™ Duo bietet enorme Speicherkapazitäten und eignet sich zum Speichern von Fotos, Videos, Dokumenten und Musik. Der RAID-0-Modus bietet superschnelle, sequenzielle Lesevorgänge mit bis zu...