Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone FS204 Disk-Array Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone FS204 Disk-Array Schwarz
Silverstone FS204 Disk-Array Schwarz
Silverstone FS204 Disk-Array Schwarz
Silverstone FS204 Disk-Array Schwarz
Silverstone FS204 Disk-Array Schwarz
Silverstone FS204 Disk-Array Schwarz
Silverstone FS204 Disk-Array Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-33533060
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-FS204B
EAN/GTIN:
     4710007222409
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
  • Ein 5,25” Montagenut ist jeweils für vier 2,5” SAS/SATA 6 Gbit/s Harddisk geeignet
    - Um Sicherheit zu erhöhen, gibt es jeweils ein Metallschloss zu jedem Festplattenschlitz
    - Voll-Aluminiumgehäuse mit perfekter Haarstruktur-Oberfläche
    - Jedes Festplattenlaufwerk jeweils mit unabhängiger LED-Statusanzeige versehen
    - Eingebauter Kühlventilator, um hervorragende Abkühlung zu erreichen
    - Kompatibel bis zur 15 mm Dicke von 2,5” -Festplattenstapel
    - Komplette Unterstützung für SATA-Hot-Swap-Funktion

    Um mehrere flexible Speicherräume und Komfort für PC-Benutzer zu rechnen, entwickelt Silver FS-Reihe von Vorderschlitz-Speicherprodukte. Das 5,25”-Schlitz Gehäuse kann 3,5” bzw. 2,5” SAS / SATA-Festplatte aufnehmen. Mit dem oberflächenvefeinerten Aluminium-Entriegelungshebel ist die Festplatte beim Hot-Swap ganz einfach zu bedienen. An der Rückseite des Gehäuses, um sicherzustellen, dass die Festplatte eingebaute Lüfter, die bei niedrigen Temperaturen betrieben und ihres Leben verlängern wird. Mit der LED-Anzeige können die Benutzer auf einen Blick den aktuellen Betriebsstatus sehen. Aus Sicherheitsgründen werden alle Festplattenschlitze jeweils mit einem Metallschloss versehen. Die Notwendigkeit für weitere Festplatte, um die Personal-PC zu aktualisieren, ist Silverstone FS-Serie die beste Wahl.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, Leistung
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anschlüsse und Schnittstellen
Host Anschlüsse
4
SATA-Host-Anschluss
Ja
Anzahl SATA Stromstecker
1
SATA-Stromstecker-Typ
SATA 15-Pin
Leistungen
Geräteklasse
Home & Home Office
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
41.7 mm
Gewicht
670 g
Weitere Suchbegriffe: Wechselrahmen (IT), wechselrahmen (it)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.