Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie 1big Dock Externe Festplatte 20 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie 1big Dock Externe Festplatte 20 TB Schwarz
LaCie 1big Dock Externe Festplatte 20 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96083843
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHS20000800
EAN/GTIN:
     8719706043212
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
External HDD
External Hard Drives
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
20000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Lesegeschwindigkeit
280 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
240 MB/s
Energie
Bus-betrieben
USB / Thunderbolt
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
CF, SD
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Breite
118 mm
Tiefe
56.3 mm
Höhe
217 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Integrierter USB-Hub
Ja
Thunderbolt 3 Leistungsabgabe
Ja
Thunderbolt 3 Leistungsabgabe bis zu
70 W
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Thunderbolt
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
302 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
3300 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 599,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,37*
€ 779,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,63*
€ 764,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,32*
€ 754,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,01*
€ 740,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,38*
€ 713,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.