Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology DX1215II Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology DX1215II Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
Synology DX1215II Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91269895
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DX1215II
EAN/GTIN:
     4711174724321
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
12 weitere Einschübe für Ihre DiskStation
Im Desktop-Format mit 12 Einschüben liefert die DX1215II großzügige Speichererweiterung für Synology DiskStations bei minimalem Platzbedarf.

Volume- und Speichererweiterung im laufenden Betrieb
Mit der Volume-Erweiterung im laufenden Betrieb im DiskStation Manager (DSM) können Sie Ihrem Speichersystem ein neues Volume hinzufügen oder RAID-Volumes auf der Synology DiskStation reibungslos erweitern, ohne Laufwerke neu zu formatieren. So minimieren Sie Unterbrechungszeiten.

Erweitern Sie Ihre DiskStation mit Synology-Laufwerken
Die Enterprise-Speicherlaufwerke von Synology wurden zusammen mit unseren Speichersystemen entwickelt und strengstens auf Kompatibilität und höchste Zuverlässigkeit getestet.

Unkomplizierte Einrichtung und Verwaltung
Dank Plug-and-Play-Design kann die DX1215II ganz einfach zu einer DiskStation hinzugefügt werden. Dank einheitliche Laufwerksverwaltung über DSM sind Überwachung des Laufwerkszustands, Speicherzuweisung und Wartungsaufgaben zentralisiert und für Administratoren ganz leicht zugänglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
9020 g
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
12
Hot-Swap
Ja
Max. Speicherkapazität
192 TB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Kompatible Produkte
Synology FS1018, DS2419+, DS2419+II, DS3018xs, DS3617xs, DS3617xsII, DS3615xs, DS2415+, DS2015xs, DS2413+, DS3612xs, DS3611xs, DS2411+
Zertifizierung
FCC CE BSMI EAC RCM KC
Leistungen
Geräuschpegel
27.2 dB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 781,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,64*
€ 1.001,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,46*
€ 997,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,45*
€ 984,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,25*
€ 965,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,07*
€ 929,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
HAT5300-12T
ab € 408,00*
Zubehör
Synology
HAT5300-16T
ab € 544,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.