Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology RX418 Disk-Array Rack (1U) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology RX418 Disk-Array Rack (1U) Schwarz, Grau
Synology RX418 Disk-Array Rack (1U) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40785401
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RX418
EAN/GTIN:
     846504002986
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
NAS
NAS Server
Speicherkapazitätserweiterung
Wenn die Speicherkapazität der Synology 1HE-RackStation ihre Grenzen erreicht, bietet die Synology Expansionseinheit RX418 eine einfache Lösung für die Kapazitätserweiterung, indem dem System 4 3,5“/2,5“ SATA-Festplatten hinzugefügt werden. Synology RX418 kann für umfassenden Datenschutz auch als dedizierter lokaler Datensicherungsort der Synology 1HE-RackStation genutzt werden.

Zuverlässiges Plug-and-Play-Design
Synology RX418 ist sofort nach dem Anschließen an die passende Synology RackStation einsatzbereit. Festplatten in der angeschlossenen Synology RX418 arbeiten, als wären sie intern im angeschlossenen Synology NAS installiert und können direkt über den Synology DiskStation Manager (DSM) verwaltet werden, ohne dass zusätzliche Software installiert werden muss.

Umweltfreundlich und leicht zu verwalten
Der preisgekrönte Synology DiskStation Manager (DSM) bietet eine intuitive Benutzeroberfläche zur einfachen Systemverwaltung. Der Ruhezustand der Festplatte kann im DSM eingestellt werden, sodass er automatisch aktiviert wird, wenn das System für eine bestimmte Zeit inaktiv ist. Hierdurch wird Energie gespart und die Lebensdauer der Festplatten verlängert.
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
100 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23.26 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717020
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Geräuschpegel
25.1 dB
Zertifizierung
FCC A, CE A, BSMI A, EAC, VCCI, RCM, KC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl eSATA-Anschlüsse
1
Leistungen
Kompatible Produkte
Synology RS1219+, RS818(RP)+, RS815(RP)+, RS816, RS815
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Maximal unterstützte Speicherkapazität
56 TB
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, eSATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4280 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,64*
€ 588,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,44*
€ 578,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,74*
€ 570,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,59*
€ 562,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,59*
€ 535,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST14000NE0008
ab € 271,75*
Zubehör
Seagate
ST16000NE000
ab € 297,55*
Zubehör
Seagate
ST1000VN002
ab € 58,93*
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 138,99*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 150,73*
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,42*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,45*
Zubehör
Synology
RKM114
ab € 28,83*
Zubehör
Synology
RKS-02
ab € 71,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.