Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Book Duo Disk-Array 20 TB Desktop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Book Duo Disk-Array 20 TB Desktop Schwarz
Western Digital My Book Duo Disk-Array 20 TB Desktop Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBFBE0200JBK-EESN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBFBE0200JBK-EESN
EAN/GTIN:
     718037856704
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die My Book™ Duo bietet enorme Speicherkapazitäten und eignet sich zum Speichern von Fotos, Videos, Dokumenten und Musik. Der RAID-0-Modus bietet superschnelle, sequenzielle Lesevorgänge mit bis zu 360 MB/s (max. Geschwindigkeit bei Verbindung über USB Typ-C™). Wechseln Sie auf eine RAID-1-Einstellung mit Datenspiegelung, wenn Sie Ihre Daten auf den eingebauten WD Red™ Festplatten doppelt speichern möchten. Der USB Typ-C-Anschluss und die verschiedenen mitgelieferten Kabel machen das Gerät universell einsetzbar (unterstützt USB 3.1 Gen 1, USB 3.0, USB 2.0). An die beiden USB 3.0 Typ-A Erweiterungsbuchsen können weitere USB-Geräte angeschlossen werden.

Enorme Kapazität

Die My Book™ Duo bietet bis zu 20 TB Speicherkapazität - an nur einem Kabel. Damit können Sie wertvollen Platz auf Ihren Computern freimachen. Speichern und sichern Sie Ihre Fotos, Videos, Musiksammlungen und wichtigen Dokumente an einem zuverlässigen Ort.

Sofort mit RAID-0 einsatzbereit

Dank RAID-0 standardmäßig mit maximaler Geschwindigkeit und Kapazität einsatzbereit. Die im Lieferumfang enthaltene Software WD Drive Utilities™ erlaubt alternativ die Einrichtung eines RAID-1-Verbunds für die redundante Speicherung oder die Nutzung als zwei voneinander unabhängige Festplatten (JBOD).

RAID-optimierte WD Red™-Festplatten

Die My Book™ Duo ist mit zwei RAID-optimierten WD Red™-Festplatten bestückt und ist ein ultraschneller, hochwertiger Speicher, auf den Verlass ist. Die RAID-optimierte Firmware sorgt im Zweiplattenverbund für Datenintegrität bei Lese- und Schreibvorgängen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84717020
Gehäusetyp:
Desktop
Produktfarbe:
Schwarz
USB Anschluss:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Geräteklasse:
Home & Home Office
Installierte Speichertreiber:
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks:
HDD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
2
Gesamte installierte Speicherkapazität:
20 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
2
Maximal unterstützte Speicherkapazität:
20 TB
RAID Level:
0, 1
Mitgelieferte Kabel:
USB
Breite:
100 mm
Tiefe:
160 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
2380 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 588,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,68*
€ 700,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,49*
€ 695,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,72*
€ 688,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,32*
€ 673,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,77*
€ 638,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.