Axial-Bedrahtete Festinduktivität, SMCC-221J-01, Fastron Bedrahtete Induktivitäten, Typ Fastron SMCC. Ultrakompakte BC-Drosseln (Bobbin Core). Mit Farbkodierungsringen * Mit Ferritkern, Typ SMCC.
HF-Drossel, MICC-2R2K-02, FASTRON Der MICC-2R2K-02 ist eine bedrahtete Drosselspule, die dazu dient, höhere Frequenzen zu sperren und gleichzeitig Gleichstrom (DC) und niedrigere Frequenzen von Wec...
HF-Drossel, MICC-270K-02, FASTRON Der MICC-270K-02 ist eine bedrahtete Drosselspule, die dazu dient, höhere Frequenzen zu sperren und gleichzeitig Gleichstrom (DC) und niedrigere Frequenzen von Wec...
RF-Drossel, B82141A1222K000, EPCOS Features * Kleines Format * Relativ hoher Nennstrom * Geeignet für Wellenlöten * RoHS-kompatibel Anwendungen * RF-Blockierung und -Filterung * Entkopplung und Ent...
HF-Drossel, HBCC-332J-02, FASTRON Die HBCC-332J-02 ist ein bedrahteter Induktor, die ein Magnetfeld nutzt, das durch die Wirkung von Spulen oder Wicklungen eines leitenden Drahtes erzeugt wird. Sie...
HF-Drossel, SMCC-332J-02, FASTRON Der SMCC-332J-02 ist eine bedrahtete Drosselspule, die dazu dient, höhere Frequenzen zu sperren und gleichzeitig Gleichstrom (DC) und niedrigere Frequenzen von Wec...
Axial bedrahtet, MICC-220K-01, Fastron Das MICC-220K-01 ist eine spezielle Induktivität, die für den Einsatz in Hochfrequenz- (HF) und Mikrowellenanwendungen konzipiert ist. Features * Mit Ferritke...
Rolle mit 1200 Stück, HF-Drossel, SMCC-392J-02, FASTRON Der SMCC-392J-02 ist eine bedrahtete Drosselspule, die dazu dient, höhere Frequenzen zu sperren und gleichzeitig Gleichstrom (DC) und niedrig...
Axial-Bedrahtete Festinduktivität, SMCC-220K-01, Fastron Bedrahtete Induktivitäten, Typ Fastron SMCC. Ultrakompakte BC-Drosseln (Bobbin Core). Mit Farbkodierungsringen * Mit Ferritkern, Typ SMCC.
Axial bedrahtet, MICC-330K-02, Fastron Das MICC-330K-02 ist eine spezielle Induktivität, die für den Einsatz in Hochfrequenz- (HF) und Mikrowellenanwendungen konzipiert ist. Features * Mit Ferritke...