| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-74D328 Herst.-Nr.: SMCC-221J-01 EAN/GTIN: 4099889009354 |
| | |
|
| | |
| Axial-Bedrahtete Festinduktivität, SMCC-221J-01, Fastron Bedrahtete Induktivitäten, Typ Fastron SMCC. Ultrakompakte BC-Drosseln (Bobbin Core). Mit Farbkodierungsringen * Mit Ferritkern, Typ SMCC. Weitere Informationen: | | Ausführung: | HF-Drossel | Bauform: | axial | Gleichstrom: | 250 mA | Gleichstromwiderstand: | 3.3 Ω | Gütefaktor Q: | Q 70 | Induktivität: | 220 µH | Länge: | 9.5 mm | Messfrequenz: | 790 kHz | Toleranz: | ±5 % | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00045 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente |
| | |
| |