HF-Drossel, SMCC-1R5K-02, FASTRON Der SMCC-1R5K-02 ist eine bedrahtete Drosselspule, die dazu dient, höhere Frequenzen zu sperren und gleichzeitig Gleichstrom (DC) und niedrigere Frequenzen von Wec...
Axial-Bedrahtete Festinduktivität, SMCC-101J-01, Fastron Bedrahtete Induktivitäten, Typ Fastron SMCC. Ultrakompakte BC-Drosseln (Bobbin Core). Mit Farbkodierungsringen * Mit Ferritkern, Typ SMCC.
HF-Drossel, XHBCC-103J-01, FASTRON Der XHBCC-103J-01 ist ein bedrahteter Induktor, der ein Magnetfeld nutzt, das durch die Wirkung von Spulen oder Wicklungen eines leitenden Drahtes erzeugt wird. S...
HF-Drossel, HBCC-101J-02, FASTRON Die HBCC-101J-02 ist ein bedrahteter Induktor, die ein Magnetfeld nutzt, das durch die Wirkung von Spulen oder Wicklungen eines leitenden Drahtes erzeugt wird. Sie...
HF-Drossel, HBCC-100K-02, FASTRON Der HBCC-100K-02 ist ein bedrahteter Induktor, der ein Magnetfeld nutzt, das durch den Effekt von Spulen oder wicklungen eines leitenden Drahtes erzeugt wird. Es h...
Axial bedrahtet, MICC-150K-01, Fastron Das MICC-150K-01 ist eine spezielle Induktivität, die für den Einsatz in Hochfrequenz- (HF) und Mikrowellenanwendungen konzipiert ist. Features * Mit Ferritke...
RF-Drossel, B82141A1103K000, EPCOS Features * Kleines Format * Relativ hoher Nennstrom * Geeignet für Wellenlöten * RoHS-kompatibel Anwendungen * RF-Blockierung und -Filterung * Entkopplung und Ent...
HF-Drossel, SMCC-150K-02, FASTRON Der SMCC-150K-02 ist eine bedrahtete Drosselspule, die dazu dient, höhere Frequenzen zu sperren und gleichzeitig Gleichstrom (DC) und niedrigere Frequenzen von Wec...
Axial-Bedrahtete Festinduktivität, SMCC-100K-01, Fastron Bedrahtete Induktivitäten, Typ Fastron SMCC. Ultrakompakte BC-Drosseln (Bobbin Core). Mit Farbkodierungsringen * Mit Ferritkern, Typ SMCC.
HF-Drossel, SMCC-R15M-02, FASTRON Der SMCC-R15M-02 ist eine bedrahtete Drosselspule, die dazu dient, höhere Frequenzen zu sperren und gleichzeitig Gleichstrom (DC) und niedrigere Frequenzen von Wec...
HF-Drossel, XHBCC-104J-01, FASTRON Der XHBCC-104J-01 ist ein bedrahteter Induktor, der ein Magnetfeld nutzt, das durch die Wirkung von Spulen oder Wicklungen eines leitenden Drahtes erzeugt wird. S...