Axial-Bedrahtete Festinduktivität, SMCC-3R3K-02, Fastron Bedrahtete Induktivitäten, Typ Fastron SMCC. Ultrakompakte BC-Drosseln (Bobbin Core). Mit Farbkodierungsringen * Mit Ferritkern, Typ SMCC.
RF-Drossel, B82141A1473J000, EPCOS Features * Kleines Format * Relativ hoher Nennstrom * Geeignet für Wellenlöten * RoHS-kompatibel Anwendungen * RF-Blockierung und -Filterung * Entkopplung und Ent...
Rolle mit 1500 Stück, HF-Drossel, MICC-3R9K-02, FASTRON Der MICC-3R9K-02 ist eine bedrahtete Drosselspule, die dazu dient, höhere Frequenzen zu sperren und gleichzeitig Gleichstrom (DC) und niedrig...
Axial-Bedrahtete Festinduktivität, SMCC-470J-01, Fastron Bedrahtete Induktivitäten, Typ Fastron SMCC. Ultrakompakte BC-Drosseln (Bobbin Core). Mit Farbkodierungsringen * Mit Ferritkern, Typ SMCC.
HF-Drossel, HBCC-330K-02, FASTRON Der HBCC-330K-02 ist ein bedrahteter Induktor, der ein Magnetfeld nutzt, das durch den Effekt von Spulen oder wicklungen eines leitenden Drahtes erzeugt wird. Es h...
Axial bedrahtet, MICC-R47M-02, Fastron Das MICC-R47M-02 ist eine spezielle Induktivität, die für den Einsatz in Hochfrequenz- (HF) und Mikrowellenanwendungen konzipiert ist. Features * Mit Ferritke...
HF-Drossel, SMCC-471J-02, FASTRON Der SMCC-471J-02 ist eine bedrahtete Drosselspule, die dazu dient, höhere Frequenzen zu sperren und gleichzeitig Gleichstrom (DC) und niedrigere Frequenzen von Wec...
HF-Drossel, XHBCC-331K-01, FASTRON Der XHBCC-331K-01 ist ein bedrahteter Induktor, der ein Magnetfeld nutzt, das durch die Wirkung von Spulen oder Wicklungen eines leitenden Drahtes erzeugt wird. S...
HF-Drossel, HBCC-471J-02, FASTRON Die HBCC-471J-02 ist ein bedrahteter Induktor, die ein Magnetfeld nutzt, das durch die Wirkung von Spulen oder Wicklungen eines leitenden Drahtes erzeugt wird. Sie...
HF-Drossel, XHBCC-472J-01, FASTRON Der XHBCC-472J-01 ist ein bedrahteter Induktor, die ein Magnetfeld nutzt, das durch die Wirkung von Spulen oder Wicklungen eines leitenden Drahtes erzeugt wird. S...
HF-Drossel, B82111B0000C021, EPCOS Features * Hohe Resonanzfrequenz * Hoher Nennstrom * Geeignet für Wellenlöten * RoHS-kompatibel Anwendungen * RF-Blockierung und -Filterung * Funkentstörung in Kl...