Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 3.3 mH, 62 mA, SMCC-332J-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 3.3 mH, 62 mA, SMCC-332J-02
HF-Drossel, axial, 3.3 mH, 62 mA, SMCC-332J-02
HF-Drossel, axial, 3.3 mH, 62 mA, SMCC-332J-02
Artikel-Nr.:
     4502-74D342
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     SMCC-332J-02
EAN/GTIN:
     4099889009460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF-Drossel, SMCC-332J-02, FASTRON Der SMCC-332J-02 ist eine bedrahtete Drosselspule, die dazu dient, höhere Frequenzen zu sperren und gleichzeitig Gleichstrom (DC) und niedrigere Frequenzen von Wechselstrom (AC) in einem Stromkreis durchzulassen. Features * Sehr großer Induktivitätsbereich * Hoher Q-Werts Anwendungen * Störungsunterdrückung * Entkopplung * RF-Blockierung und -Filterung * Kraftfahrzeugelektronik * Electronis Haushaltsgeräte * Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
62 mA
Gleichstromwiderstand:
59.5 Ω
Gütefaktor Q:
Q 40
Induktivität:
3.3 mH
Länge:
9.5 mm
Messfrequenz:
250 kHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, drahtwiderstand, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,24*
Lager 4502
1200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,24*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,48*
2 Tage
99
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,61*
7 Tage
99
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,23*
€ 21,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 288,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.