Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, axial, 22 µH, 285 mA, 78F220J-TR-RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, axial, 22 µH, 285 mA, 78F220J-TR-RC
HF-Drossel, axial, 22 µH, 285 mA, 78F220J-TR-RC
Artikel-Nr.:
     4502-05D5440
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     78F220J-TR-RC
EAN/GTIN:
     4099879996398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
RF-Drossel, 78F220J-TR-RC, Bourns Features * Durchschlagsfestigkeit: 500 VRMS * Ferritkern * RoHS-konform Anwendungen * DC/DC-Wandler * Stromversorgungen * Allgemeiner Gebrauch
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
axial
Gleichstrom:
285 mA
Gleichstromwiderstand:
1.2 Ω
Gütefaktor Q:
Q 50
Induktivität:
22 µH
Länge:
7.11 mm
Messfrequenz:
2.5 MHz
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,98*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 909,00*
€ 1.081,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 908,98*
€ 1.081,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.