Axial bedrahtet, MICC-100K-01, Fastron Das MICC-100K-01 ist eine spezielle Induktivität, die für den Einsatz in Hochfrequenz- (HF) und Mikrowellenanwendungen konzipiert ist. Features * Mit Ferritke...
Axial-Bedrahtete Festinduktivität, SMCC-102J-01, Fastron Bedrahtete Induktivitäten, Typ Fastron SMCC. Ultrakompakte BC-Drosseln (Bobbin Core). Mit Farbkodierungsringen * Mit Ferritkern, Typ SMCC.
HF-Drossel, XHBCC-102J-01, FASTRON Der XHBCC-102J-01 ist ein bedrahteter Induktor, der ein Magnetfeld nutzt, das durch die Wirkung von Spulen oder Wicklungen eines leitenden Drahtes erzeugt wird. S...
Axial bedrahtet, MICC-102K-02, Fastron Das MICC-102K-02 ist eine spezielle Induktivität, die für den Einsatz in Hochfrequenz- (HF) und Mikrowellenanwendungen konzipiert ist. Features * Mit Ferritke...
HF-Drossel, MICC-R10M-02, FASTRON Der MICC-R10M-02 ist eine bedrahtete Drosselspule, die dazu dient, höhere Frequenzen zu sperren und gleichzeitig Gleichstrom (DC) und niedrigere Frequenzen von Wec...
Axial-Bedrahtete Festinduktivität, SMCC-1R0K-01, Fastron Bedrahtete Induktivitäten, Typ Fastron SMCC. Ultrakompakte BC-Drosseln (Bobbin Core). Mit Farbkodierungsringen * Mit Ferritkern, Typ SMCC.
HF-Drossel, HBCC-1R0K-02, FASTRON Der HBCC-1R0K-02 ist ein bedrahteter Induktor, der ein Magnetfeld nutzt, das durch den Effekt von Spulen oder wicklungen eines leitenden Drahtes erzeugt wird. Es h...
HF-Drossel, MICC-1R2K-02, FASTRON Der MICC-1R2K-02 ist eine bedrahtete Drosselspule, die dazu dient, höhere Frequenzen zu sperren und gleichzeitig Gleichstrom (DC) und niedrigere Frequenzen von Wec...
Axial bedrahtet, MICC-101K-01, Fastron Das MICC-101K-01 ist eine spezielle Induktivität, die für den Einsatz in Hochfrequenz- (HF) und Mikrowellenanwendungen konzipiert ist. Features * Mit Ferritke...